SCB 010.400.020-25 IC908 Burin carbure suivant la norme DIN6885 pour le mortaisage de rainures de clavettes avec ajustement légèrement serré (JS9) sur tours et fraiseuses

Réf.: L24030 541
Nouveau produit
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
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24030 541
EAN / GTIN 7291075304176
Réf. fabricant 6405319

Description

Description:

Plaquettes de brochage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm

Caractéristique(s):

  • amètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm