SCB 010.510.050-25 IC908 Plaquettes de mortaisage pour tours et machines multifonctions, rainure de clavette suivant DIN 138 (tolérance C11)

Réf.: L24030 537
Nouveau produit
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
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24030 537
EAN / GTIN 7291075304152
Réf. fabricant 6405317

Description

Description:

Plaquettes de brochage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.1 mm, Largeur de coupe (CW) 5.1 mm

Caractéristique(s):

  • amètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.1 mm
  • Largeur de coupe (CW) 5.1 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm