PICCO L 050.6-35C IC908 Inserts with Chipformers for Internal Boring and Profiling

Réf.: L24030 323
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24030 323
EAN / GTIN 7291075284348
Réf. fabricant 6404435

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Largeur en bout frontale (a) 5.3 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 50 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm, Longueur utile (LU) 35 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Rayon (RE) 0.15 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.5 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 5.3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 50 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 2.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm
  • Longueur utile (LU) 35 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier