PICCO L 050.6-25N IC908 Inserts with Inner Coolant Channel for Internal Turning and Chamfering

Réf.: L24030 292
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24030 292
EAN / GTIN 7291075406863
Réf. fabricant 3360967

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6.05 mm, Largeur en bout frontale (a) 5.3 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 46 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm, Longueur utile (LU) 24 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6.05 mm
  • Rayon (RE) 0.15 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.5 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 5.3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 46 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 2.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm
  • Longueur utile (LU) 24 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier