MITR 8-MT2-0.1 IC908 Plaquettes de filetage intérieur pour profil partiel métrique ISO à 60°

Réf.: L24030 187
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24030 187
EAN / GTIN 7291075294590
Réf. fabricant 6404028

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur arête de coupe (L) 5.75 mm
  • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas Maximum filetage (TPX) 2 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 1.5 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier