PICCO RM050.08-4 IC909 Mini barreaux carbure avec canal d'arrosage optimisé pour le copiage dans les pièces médicales

Réf.: L24030 157
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24030 157
EAN / GTIN 7291075361742
Réf. fabricant 6412101

Description

Description:

Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Rayon (RE) 0.02 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.03 mm, Longueur hors tout (OAL) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
  • Rayon (RE) 0.02 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.03 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 0.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 20 mm
  • Porte-à-faux minimum (OHN) 4 mm