PICCO R 610.1008-20 IC228 Mini-barres carbure pour gorges frontales

Réf.: L24030 140
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24030 140
EAN / GTIN 7291075109702
Réf. fabricant 6402767

Description

Description:

Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.5 mm, Largeur de coupe (CW) 1 mm, Longueur hors tout (OAL) 35 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 8 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 1 mm
  • Largeur en bout frontale (a) 5.2 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.04 mm/rev
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.01 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 35 mm
  • Porte-à-faux minimum (OHN) 20 mm