PICCO R 080.0006-20 IC228 Mini-barreau carbure pour tournage arrière en alésage

Réf.: L24030 103
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24030 103
EAN / GTIN 7291075182811
Réf. fabricant 6403661

Description

Description:

Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.8 mm, Largeur de coupe (CW) 1.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 35 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 1.5 mm
  • Largeur en bout frontale (a) 5.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 35 mm
  • Porte-à-faux minimum (OHN) 19 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier