PICCO RM050.1-7 IC909 Mini barreaux carbure avec canal d'arrosage optimisé pour le copiage dans les pièces médicales

Réf.: L24030 1
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24030 1
EAN / GTIN 7291075361766
Réf. fabricant 6412103

Description

Description:

Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Rayon (RE) 0.02 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.05 mm, Longueur hors tout (OAL) 22 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
  • Rayon (RE) 0.02 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.05 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 0.9 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 1 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 22 mm
  • Porte-à-faux minimum (OHN) 7 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier