DDC-EC 40.00-43.00 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Réf.: L24020 297
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 297
EAN / GTIN 7291075466805
Réf. fabricant 4841320

Description

Description:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 36 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 36 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 43 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 40 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.4 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 40 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur fonctionnelle (LF) 91 mm

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier