DDD-EF 47.01-51.70-FB Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection for High Feed (25-65 dia.)

Réf.: L24020 249
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FINEBEAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 249
EAN / GTIN 7291075345186
Réf. fabricant 4841160

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 114 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 43 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TDO-I11
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 51.7 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 47.01 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 114 mm

De la même série "FINEBEAM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier