DDD-EF 25.00-26.40-FB Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection for High Feed (25-65 dia.)

Réf.: L24020 243
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FINEBEAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 243
EAN / GTIN 7291075345100
Réf. fabricant 4841152

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 73 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 21 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TDO-I3
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 26.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 73 mm

De la même série "FINEBEAM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier