DSD-IF 40.00-43.99-FB Deep Single Tube Drills with Internal Single-Start Thread Connection (25-89 dia.)

Réf.: L24020 236
Nouveau produit
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
Série FINEBEAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 236
EAN / GTIN 7291075344929
Réf. fabricant 4841146

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 104 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 33 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-016
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 43.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 104 mm

De la même série "FINEBEAM" Afficher tout