DSD-IF 27.00-29.00-FB Deep Single Tube Drills with Internal Single-Start Thread Connection (25-89 dia.)

Réf.: L24020 230
Nouveau produit
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
Série FINEBEAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 230
EAN / GTIN 7291075344868
Réf. fabricant 4841140

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 73 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-011
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 29 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 27 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 73 mm

De la même série "FINEBEAM" Afficher tout