GD-DH 25.00-10D-M32-11 Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: L24020 212
Nouveau produit
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 212
EAN / GTIN 7291075354591
Réf. fabricant 4834309

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Longueur hors tout (OAL) 375.4 mm, Longueur utile (LU) 263.6 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 312 mm
  • Groupe de longueurs 10xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) TOGT 11..
  • Longueur hors tout (OAL) 375.4 mm
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Longueur utile (LU) 263.6 mm

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout