DSTR-EC 136.00-147.99 Single Tube Trepanning Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges, and Adjustable Diameter (100-328mm dia.)

Réf.: L24020 208
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 208
EAN / GTIN 7291075466973
Réf. fabricant 4833237

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 125 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-I26
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 147.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 136 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 204 mm

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop