DDD-EF 20.01-21.80-FT Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection Carrying Triangular Inserts (18.4-28 dia.)

Réf.: L24020 202
Nouveau produit
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 202
EAN / GTIN 7291075354812
Réf. fabricant 4824563

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 66.7 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TDO-I1
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 21.8 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 20.01 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 66.7 mm

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout