DDD-E3 26.41-28.70 NOM 2 Outils de forage à tube double avec raccord externe à 4 filets et 3 inserts brasés.

Réf.: L24020 20
Nouveau produit
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 20
EAN / GTIN 7291075227321
Réf. fabricant 4880363

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 60.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.5 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TDO-I4
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 28.7 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 26.41 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 60.5 mm

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout