DSD-IF 25.00-26.99-FT Deep Single Tube Drills with Internal Single-Start Thread Connection Carrying Triangular Inserts (16-32 dia.)

Réf.: L24020 199
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 199
EAN / GTIN 7291075354942
Réf. fabricant 4824557

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 68.6 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-10
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 26.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 68.6 mm

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier