DSD-IF 20.00-21.99-FT Deep Single Tube Drills with Internal Single-Start Thread Connection Carrying Triangular Inserts (16-32 dia.)

Réf.: L24020 198
Nouveau produit
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 198
EAN / GTIN 7291075354928
Réf. fabricant 4824553

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 61.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16.5 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-O8
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 21.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 61.2 mm

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout