DSD-EF 26.41-28.00-FT Deep Single Tube Drills with External 4-Start Thread Connection Carrying Triangular Inserts (16-40 dia.)

Réf.: L24020 193
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 193
EAN / GTIN 7291075354775
Réf. fabricant 4824437

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 71.1 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 21 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-I7
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 28 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 26.41 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 71.1 mm

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop