GPB-14-40-250+3CD Deep Drilling Head Guide Pads

Réf.: L24020 130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARDEEPDRILL

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 130
EAN / GTIN 7291075252699
Réf. fabricant 4819066

Description

Description:

Accessoires de perçage, Longueur hors tout (OAL) 40 mm, Width (W) 14 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
  • Thickness (H) 7.5 mm
  • Width (W) 14 mm

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier