RM-MTR-0800-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Réf.: L24010 92
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
    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24010 92
    EAN / GTIN 7291075369250
    Réf. fabricant 1827594

    Description

    Description:

    Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Longueur arête de coupe (L) 15 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 101 mm, Longueur utile (LU) 65 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 6.4 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 8 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 15 mm
    • Nombre de dents (NOF) 6
    • Longueur hors tout (OAL) 101 mm
    • Longueur utile (LU) 65 mm