RM-MTR-0100-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Réf.: L24010 90
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
    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24010 90
    EAN / GTIN 7291075369144
    Réf. fabricant 1827566

    Description

    Description:

    Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Diamètre coupant (DC) 1 mm, Longueur arête de coupe (L) 6 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Longueur utile (LU) 21 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 0.8 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
    • Diamètre coupant (DC) 1 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 6 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
    • Longueur utile (LU) 21 mm