RM-MTR-1000-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Réf.: L24010 89
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
    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24010 89
    EAN / GTIN 7291075369137
    Réf. fabricant 1823065

    Description

    Description:

    Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Longueur arête de coupe (L) 18 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 101 mm, Longueur utile (LU) 61 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 8 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 10 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 18 mm
    • Nombre de dents (NOF) 6
    • Longueur hors tout (OAL) 101 mm
    • Longueur utile (LU) 61 mm