RM-MTR-0350-H7S-CS-C EVO UOP Solid Carbide Reamers with Straight Flutes, Unequal Pitch and Coolant Holes for High Speed Reaming Blind Holes

Réf.: L24010 80
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
    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24010 80
    EAN / GTIN 7291075331738
    Réf. fabricant 1820744

    Description

    Description:

    Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Diamètre coupant (DC) 3.5 mm, Longueur arête de coupe (L) 12 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 68 mm, Longueur utile (LU) 40 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 2.9 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 3.5 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 12 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Longueur goujure à copeau (LCF) 21 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 68 mm
    • Longueur utile (LU) 40 mm