RM-MTR-0250-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Réf.: L24010 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24010 8
    EAN / GTIN 7291075369151
    Réf. fabricant 1827567

    Description

    Description:

    Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Diamètre coupant (DC) 2.5 mm, Longueur arête de coupe (L) 12 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 60 mm, Longueur utile (LU) 31 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 1.9 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
    • Diamètre coupant (DC) 2.5 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 12 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
    • Longueur utile (LU) 31 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier