RM-FCR-1400-H7S-CS-C IC07 DIN 212C Solid Carbide Reamers with Straight Flutes and a Cylindrical Shank for Blind Holes

Réf.: L24010 78
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24010 78
    EAN / GTIN 7291075397307
    Réf. fabricant 1813244

    Description

    Description:

    Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12.5 mm, Longueur arête de coupe (L) 47 mm, Longueur hors tout (OAL) 160 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12.5 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 47 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 160 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier