RM-FCR-1050-H7S-CS-C IC07 DIN 212C Solid Carbide Reamers with Straight Flutes and a Cylindrical Shank for Blind Holes

Réf.: L24010 74
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24010 74
EAN / GTIN 7291075397260
Réf. fabricant 1813239

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Longueur arête de coupe (L) 38 mm, Longueur hors tout (OAL) 133 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 38 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 133 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier