RM-MTR-1150-H7S-CS-C EVO UOP Solid Carbide Reamers with Straight Flutes, Unequal Pitch and Coolant Holes for High Speed Reaming Blind Holes

Réf.: L24010 57
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
    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24010 57
    EAN / GTIN 7291075331714
    Réf. fabricant 1813191

    Description

    Description:

    Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 11.5 mm, Longueur arête de coupe (L) 18 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 130 mm, Longueur utile (LU) 85 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 9.2 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 11.5 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 18 mm
    • Nombre de dents (NOF) 6
    • Longueur goujure à copeau (LCF) 23 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
    • Longueur utile (LU) 85 mm