RM-MTR-0600-H7S-CS-C EVO UOP Solid Carbide Reamers with Straight Flutes, Unequal Pitch and Coolant Holes for High Speed Reaming Blind Holes

Réf.: L24010 48
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24010 48
EAN / GTIN 7291075331608
Réf. fabricant 1813169

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Longueur arête de coupe (L) 12 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 76 mm, Longueur utile (LU) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 4.5 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 6 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur goujure à copeau (LCF) 17 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 76 mm
  • Longueur utile (LU) 40 mm