RM-FCR-0300-H7N-CS-C IC07 DIN 212B Solid Carbide Reamers with Helical Flutes and a Cylindrical Shank for Through Holes

Réf.: L24010 38
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24010 38
EAN / GTIN 7291075397376
Réf. fabricant 1869952

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm, Longueur arête de coupe (L) 15 mm, Longueur hors tout (OAL) 61 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 15 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 61 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier