RM-MTR-1200-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Réf.: L24010 37
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24010 37
    EAN / GTIN 7291075369328
    Réf. fabricant 1827602

    Description

    Description:

    Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Longueur arête de coupe (L) 18 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 130 mm, Longueur utile (LU) 85 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 9.6 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 12 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 18 mm
    • Nombre de dents (NOF) 6
    • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
    • Longueur utile (LU) 85 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier