RM-FCR-1050-H7N-CS-C IC07 DIN 212B Solid Carbide Reamers with Helical Flutes and a Cylindrical Shank for Through Holes

Réf.: L24010 32
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24010 32
EAN / GTIN 7291075397529
Réf. fabricant 1870648

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10.5 mm, Longueur arête de coupe (L) 41 mm, Longueur hors tout (OAL) 142 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10.5 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 41 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 142 mm