RM-FCR-0950-H7N-CS-C IC07 DIN 212B Solid Carbide Reamers with Helical Flutes and a Cylindrical Shank for Through Holes

Réf.: L24010 31
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24010 31
EAN / GTIN 7291075397505
Réf. fabricant 1870589

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.5 mm, Longueur arête de coupe (L) 38 mm, Longueur hors tout (OAL) 133 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.5 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 38 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 133 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier