RM-FCR-0650-H7N-CS-C IC07 DIN 212B Solid Carbide Reamers with Helical Flutes and a Cylindrical Shank for Through Holes

Réf.: L24010 27
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
    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24010 27
    EAN / GTIN 7291075397444
    Réf. fabricant 1870312

    Description

    Description:

    Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6.5 mm, Longueur arête de coupe (L) 28 mm, Longueur hors tout (OAL) 101 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6.5 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 28 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 101 mm