RM-FCR-1500-H7S-CS-C IC07 DIN 212C Solid Carbide Reamers with Straight Flutes and a Cylindrical Shank for Blind Holes

Réf.: L24010 2
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24010 2
EAN / GTIN 7291075397314
Réf. fabricant 1813245

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12.5 mm, Longueur arête de coupe (L) 50 mm, Longueur hors tout (OAL) 162 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12.5 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 50 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 162 mm