RM-MTR-0550-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Réf.: L24010 11
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24010 11
EAN / GTIN 7291075369205
Réf. fabricant 1827572

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 5.5 mm, Longueur arête de coupe (L) 12 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 76 mm, Longueur utile (LU) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 4.1 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 5.5 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 76 mm
  • Longueur utile (LU) 40 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier