PS BT40 15 M16 JISOB Tirettes de préhension DIN 69872 JIS 63398.

Réf.: L24000 8
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
    Type de produit Tirettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24000 8
    EAN / GTIN 7291075137705
    Réf. fabricant 4517121

    Description

    Description:

    Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 17 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16, Taille du corps (SS) 40

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 17 mm
    • Demi angle du cône (BHTA) 75 Degrees
    • Longueur corps (LB) 23 mm
    • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
    • Longueur hors tout (OAL) 54 mm
    • Taille du corps (SS) 40