JHP NIPPLE G1/8″-7/16″UNF High-Pressure Adaptation Nipple

Réf.: L24000 54
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24000 54
EAN / GTIN 7291075322811
Réf. fabricant 7006321

Description

Description:

Accessoires de lubrification, Longueur hors tout (OAL) 28.75 mm

Caractéristique(s):

  • Coolant Entry Diameter (CND) 4 mm
  • Coolant Exit Diameter (CXD) 4 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 14.3 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 28.75 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier