PS BT50 45 M24 MAS1 OBO BT Pull Stud with MAS Retention Knob

Réf.: L24000 469
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
    Type de produit Tirettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24000 469
    EAN / GTIN 7291075137255
    Réf. fabricant 4505792

    Description

    Description:

    Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 25 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 25 mm
    • Demi angle du cône (BHTA) 45 Degrees
    • Longueur corps (LB) 35 mm
    • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
    • Longueur hors tout (OAL) 85 mm
    • Taille du corps (SS) 50