PS BT50 60 M24 MAS2 OB BT Pull Stud with MAS Retention Knob

Réf.: L24000 467
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24000 467
EAN / GTIN 7291075137231
Réf. fabricant 4504442

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 25 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 25 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 60 Degrees
  • Longueur corps (LB) 35 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
  • Longueur hors tout (OAL) 85 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier