JHP NIPPLE5/16UNF-7/16UNF High-Pressure Adaptation Nipple

Réf.: L24000 460
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24000 460
EAN / GTIN 7291075322804
Réf. fabricant 3312936

Description

Description:

Accessoires de lubrification, Longueur hors tout (OAL) 29.5 mm

Caractéristique(s):

  • Coolant Entry Diameter (CND) 4.4 mm
  • Coolant Exit Diameter (CXD) 4 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 12.7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 29.5 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier