PS BT40 45 M16 MAZAKBO Tirettes de préhension ISO 7388/B MAZAK.

Réf.: L24000 448
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24000 448
EAN / GTIN 7291075137743
Réf. fabricant 4517119

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 17 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 17 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 45 Degrees
  • Longueur corps (LB) 14.03 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
  • Longueur hors tout (OAL) 44.1 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier