PS BT40 45 M16 MAZAKB Tirettes de préhension ISO 7388/B MAZAK.

Réf.: L24000 446
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24000 446
EAN / GTIN 7291075137736
Réf. fabricant 4517018

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 17 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 17 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 45 Degrees
  • Longueur corps (LB) 14.03 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
  • Longueur hors tout (OAL) 44.1 mm
  • Taille du corps (SS) 40