PS SK40 15 M16 DINB Tirettes de préhension DIN 69872 JIS 63398.

Réf.: L24000 444
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24000 444
EAN / GTIN 7291075137477
Réf. fabricant 4517011

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 17 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 17 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 75 Degrees
  • Longueur corps (LB) 20 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
  • Longueur hors tout (OAL) 54 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier