PS CAT40 45 M16ISOB Tirette de préhension CAT-MAS G-mm.

Réf.: L24000 443
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
Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24000 443
EAN / GTIN 7291075166156
Réf. fabricant 4517002

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 17 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 17 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 45 Degrees
  • Longueur corps (LB) 11.15 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
  • Longueur hors tout (OAL) 44.5 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop