NUT ER16 MINI Clés pour mandrins à pince ER DIN 6499.

Réf.: L24000 429
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ecrous de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24000 429
EAN / GTIN 7291075137811
Réf. fabricant 4513001

Description

Description:

Ecrous de serrage, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M19X1.0, Hauteur écrou de serrage (HLN) 18 mm

Caractéristique(s):

  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M19X1.0
  • Hauteur écrou de serrage (HLN) 18 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier