COOLANT SET SR M20X2.5-40 Vis de serrage avec buses d’arrosage en saillie pour fraises deux tailles.

Réf.: L24000 410
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article L24000 410
EAN / GTIN 7291075262742
Réf. fabricant 3166713

Description

Description:

Accessoires de lubrification, Longueur hors tout (OAL) 45 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 52 mm
  • Diameter Inner (DINN) 40 mm
  • L min 3 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 45 mm