PS SK50 15 M24 DINB Tirettes de préhension DIN 69872 JIS 63398.

Réf.: L24000 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Tirettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24000 400
    EAN / GTIN 7291075137484
    Réf. fabricant 4517012

    Description

    Description:

    Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 25 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 25 mm
    • Demi angle du cône (BHTA) 75 Degrees
    • Longueur corps (LB) 25 mm
    • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
    • Longueur hors tout (OAL) 74 mm
    • Taille du corps (SS) 50

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier